サンフラッグ(旧:新亀製作所)
薄型Wレンチ
1本で2サイズ付!鋼板3.1mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
用途
精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。
トラスコ品番
853-2791
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※改造しないで下さい。標準寸法には公差があります。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。六角穴取付方式につき、若干の寸法公差あります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75210764
SW-2040
六角
2/4
38
なし
なし
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください