サンフラッグ(旧:新亀製作所)
専用チャックキー
SD-10・SD-13・HSD-13専用チャックキー。
用途
各種対応のドリルチャックの締付けに。
仕様
ギア数12
質量(g)
65
先端サイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212103
SDK-1013
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください