サンフラッグ(旧:新亀製作所)
チャックアダプター
(1件のレビュー)
用途
ドリルチャック専用パーツ。
質量(g)
36
寸法
3/8×24
対応機種
JB-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
軸径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212663
TA-3824
-
六角軸6.35
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください