サンフラッグ(旧:新亀製作所)
専用チャックキー
JB-10・JB-65・LT-300・WT-65・CR-65専用チャックキー。
用途
対応のドリルチャックの締付けに。
仕様
ギア数11
質量(g)
30
先端サイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212697
TK-6510
¥
330
¥
268
¥
295
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください