サンフラッグ(旧:新亀製作所)
チャックカバー
用途
取替えパーツ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
軸径
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212934
CV-01
-
-
650、650-A、650-AC用、専用部品
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
75212943
CV-02
-
-
750、750-A、750-AC用、専用部品
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください