曜日別特売

洗浄液ミクロマジック

洗浄液ミクロマジック - シチズン
(3件のレビュー)

皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。
超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。
時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。
蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。
人に優しく、生活排水として廃棄が可能。
シチズン時計との共同開発。

使用方法
1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。
2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。
3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。
4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。液性中性成分界面活性剤内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75213171WL100(ミクロマジック)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75213171
2024-01-19
用途: 会社の超音波洗浄器用
建設業・工事業

会社に超音波洗浄器があるのですが洗浄液をリクエストされて購入。
やはり洗浄液を入れた方が汚れ落ちが良いです。
ネットショッピングサイトでも取り扱いがありますが、モノタロウさんで他の物を購入した時についでに買えるので便利で利用しています。
他の文房具など取り扱っているショッピングサイトでは見掛けないので助かります。

対象商品 : 75213171
2020-05-04
用途: 眼鏡洗浄機で使用。
建設業・工事業

眼鏡が複数あるので使用しています。
汗や皮脂など汚れた時に使用し、きれいになっていると思います。

対象商品 : 75213171
2018-10-31
用途: 眼鏡洗浄

きれいになり、満足してます。次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする