曜日別特売

クリーニングブラシ

クリーニングブラシ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製
しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル

用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線内容量1個
全9種類を絞り込む
ブラシ径(Φmm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適合配管
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75213372CB-10020030.5アルミフレキ:#100101
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75213381CB-15024046.6アルミフレキ:#150151
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75213397CB-1915521硬質ビニル電線管:VE16
塩ビ管:VP16
19
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
75213406CB-2315521.2硬質ビニル電線管:VE22
塩ビ管:VP20
23
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75213415CB-2917022.8硬質ビニル電線管:VE28
塩ビ管:VP25
29
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
75213424CB-3617022.9硬質ビニル電線管:VE36
塩ビ管:VP30
36
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
75213433CB-4117023.6硬質ビニル電線管:VE42
塩ビ管:VP30
41
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75213442CB-5218025.1硬質ビニル電線管:VE54
塩ビ管:VP50
52
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75213451CB-6818026硬質ビニル電線管:VE70
塩ビ管:VP65
68
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする