Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付)

Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」
よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!
ブレーキは調整可能
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
外出し用のガイドリング付
軽量・コンパクト

仕様
収納可能電線類
IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等
収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)
最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)
寸法(mm)(受皿)Φ430×65 質量(kg)1.75 質量(g)(受皿)428g 本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85 内容量1個
注意
※電線メーカーにより適応しない場合もあります
※ケーブルは付属しておりません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75214072 VR-480BP
25,100
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする