曜日別特売

ケーブル巻取り器

ケーブル巻取り器 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

電線がくずれることなくきれいに巻き取れる
巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる
ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時)265×100×250
(使用時)325×350×380
質量(kg)1.8最小巻き付け径約Φ210mm内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75214081CMR-200
43,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75214081
2024-05-22
用途: 線材を協力会社に支給するさいの切り出し
製造業

導入前は紙管に巻くなどしていたが、このような巻取器を早く買うべきであった。操作自体もスムーズで簡単である。 ただ、板金のバリ取りが甘く、表面仕上げなども上等とは言えず、品位に問題がある。特にバリ取りの甘さは再巻き取りした線材に傷を与える恐れにもつながり、この点は改善を要するといえる。

1が参考にしています
対象商品 : 75214081
2022-04-28
用途: ケーブル巻き取り時
製造業

毎日のようにケーブルを巻いてます。そこそこ、きれいに巻けるので助かります。
難点を言えば、ハンドルの付け外しが楽になればと思います。
ハンドルのネジ切りが壊れやすいのも難点です。
ハンドルだけの購入も出来ると良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする