曜日別特売

電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)

電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断
特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈
ヘッド部を薄く軽量化
偏芯テコ原理で切断力アップ
圧着機能付(1.25~3.5mm2)
パイプ・ナットが掴みやすい

切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm)銅管フレア:3分切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75214221JHP-200210
5,900
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75214237JHP-225225
6,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-15
用途: 電気工事
その他業種

切れ味が良い。ケーブルストリップもペンチ厚み分で揃えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする