DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ダブルミクロドライバー
(1件のレビュー)
いざという時便利な手の平ツール
プラスネジ(+)#00
マイナスネジ(-)1.5mm
用途
精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
68(本体部分)
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214517
KH-2
プラス、マイナス
1.5mm
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください