ハンマードリル用ドリルチャック

ハンマードリル用ドリルチャック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!
クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和
ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる
解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる

仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10内容量1個
注意
※木工ギムネ・ホールソーの使用は噛み込みの原因になりますのでお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
軸径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75214535CHK-130SDS1.5~13SDSシャンク(10mm)
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする