DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ポイントワカール
手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる!
携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
寸法(mm)
受信器/126×64×40
送信器/Φ18×76
連結金具/135(ねじ部含まず)
使用電池
受信器/006P(9V)×1個
送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)
探知能力
木材・石膏ボード/1m
コンクリート/70cm
金属・鉄板/30cm
電池寿命
受信器/約5時間
送信器/約30分
セット内容
送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1
使用温度範囲(℃)
5~40(80%RH以下)
ねじ径
連結金具/M5
内容量
1個
注意
※ジョイント釣り名人シリーズに取り付ける場合は、別売アダプター金具JF-B(31ページ参照)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214711
KS-32
受信器/145(電池含)
送信器/55(電池含)
連結金具/17
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください