DENSAN(デンサン/ジェフコム)
六角軸鉄工ドリル
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着
シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途
鉄・アルミ・木材等の穴あけに
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1個
注意
※充電式は9.6V以上を使用してください。
全13種類を絞り込む
サイズ(mm)
選択してください
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
有効長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214964
TD-100
70
10
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
75214973
TD-105
70
10.5
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
75214982
TD-110
70
11
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
75214991
TD-115
70
11.5
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
75215007
TD-120
0
12
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
75215016
TD-125
70
12.5
¥
5,700
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
75215025
TD-130
70
13
¥
5,700
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
75215034
TD-70
70
7
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
75215043
TD-75
70
7.5
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
75215052
TD-80
70
8
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
75215061
TD-85
70
8.5
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
75215077
TD-90
70
9
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
75215086
TD-95
70
9.5
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください