曜日別特売

充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)

充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群
充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応
切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上

用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)内容量1個
全11種類を絞り込む
サイズ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215551JHU-12-12
4,0002,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
75215567JHU-13-13
4,0002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
75215576JHU-14-14
4,0002,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
75215585JHU-15-15
4,0002,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
75215594JHU-16-16
3,9002,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
75215603JHU-17-17
3,9002,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
75215612JHU-18-18
3,9002,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
75215621JHU-19-19
3,9002,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
75215637JHU-20-20
4,1002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75215646JHU-21-21
4,1002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79390196JHU-13【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)13
4,0002,990
2,390
アウトレット
2,629(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75215594
2021-08-12
用途: 上吊り戸戸車交換の際、加工穴作業
建設業・工事業

木製引き戸の穴開け加工でφ16mmの穴開けに使用しました。ガイドドリルの径が6mmだと軸がブレる恐れがあったので4mmのを探したところこの製品が有ったので購入して実際使用しました。結果は思った通りうまく仕上がりました。
価格も製品も満足できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする