充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)

充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群
充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応
切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上

用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)内容量1個
全15種類を絞り込む
サイズ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215664JHU-2222
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
75215673JHU-2323
4,100
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
75215682JHU-2424
4,100
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
75215691JHU-2525
4,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
75215707JHU-2626
4,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75215716JHU-2727
4,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75215725JHU-2828
4,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75215734JHU-2929
4,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75215743JHU-3030
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75215752JHU-3131
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75215761JHU-3232
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75215777JHU-3333
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75215786JHU-3434
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75215795JHU-3535
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
75215804JHU-3636
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75215804
2017-08-02
用途: プラスチック板の穴開け作業
国立大学法人秋田大学

切れ味がよく,作りもしっかりしている.サイズも各種そろっているため便利である.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする