ファンダクトコア
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)
回転ドリル専用
丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適
クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!
コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる
時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
用途
換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに
仕様ストレートシャンクタイプ
有効長(mm)150
サイズ(mm)Φ110、Φ160
適正回転数(min-1)700~1100
内容量1個
外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |