DENSAN(デンサン/ジェフコム)
丸ノコチップソー(薄々タイプ)
薄刃設計切断時の抵抗が少なく、バッテリー寿命アップ!
穴径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉄鋼切断可能厚さ(mm)
ステンレス切断可能厚さ(mm)
刃厚(mm)
外径(Φmm)
歯数
最高使用回転速度(min
-1
)
適合電動工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75216014
TSU-135
(充電マルノコ)3.0以下
(充電マルノコ)2.0以下
1
135
30
6000
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
75215996
TSU-110
(充電マルノコ)3.0以下
(充電マルノコ)2.0以下
1
110
24
13000
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ
¥
4,900
取扱い終了
75216005
TSU-125
(充電マルノコ)3.0以下
(充電マルノコ)2.0以下
1
125
28
9600
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ
¥
5,900
取扱い終了
75216023
TSU-180
(充電マルノコ)6.0以下
(充電マルノコ)3.0以下
1.1
180
40
5500
集じん・防じんマルノコ、 チップソー小型切断機(KCS-165等)
¥
8,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください