ランプチェンジャーキャッチヘッド

ランプチェンジャーキャッチヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ランプ
バルブ径(Φmm)
最大幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75216154DLC-CHシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ(適合ランプ)45~70(キャッチヘッド広がり幅)Φ110
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75216267DLC-CH9高輝度放電灯(HIDランプ一般形)メタルハライドランプ、ナトリウム灯、水銀灯(適合ランプ)90~100(キャッチヘッド広がり幅)Φ117~127
8,400
取扱い終了
代替品有
75216163DLC-CH1シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街頭用電球(適合ランプ)55~60(キャッチヘッド広がり幅)Φ78~85
2,000
取扱い終了
75216215DLC-CH2シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街頭用電球、ボールランプ(適合ランプ)65~80(キャッチヘッド広がり幅)Φ82~97
2,700
取扱い終了
75216224DLC-CH3ボールランプ(適合ランプ)90~95(キャッチヘッド広がり幅)Φ99~114
2,900
取扱い終了
75216233DLC-CH4レフランプ(適合ランプ)100~110(キャッチヘッド広がり幅)Φ119~129
4,000
取扱い終了
75216242DLC-CH5ビームランプ(適合ランプ)112~121(キャッチヘッド広がり幅)Φ123~132
3,660
取扱い終了
75216251DLC-CH8高輝度放電灯(HIDランプ一般形)メタルハライドランプ、ナトリウム灯、水銀灯(適合ランプ)70~75(キャッチヘッド広がり幅)Φ87~92
5,100
取扱い終了
75216172DLC-CH11ボールランプ、クリプトンランプ(適合ランプ)45~50(キャッチヘッド広がり幅)Φ68~73
2,400
取扱い終了
75216181DLC-CH12レフランプ(ミニ)(適合ランプ)50(キャッチヘッド広がり幅)Φ64
2,400
取扱い終了
75216197DLC-CH14クリプトンランプ(適合ランプ)35(キャッチヘッド広がり幅)Φ50
2,400
取扱い終了
75216206DLC-CH17レフランプ(適合ランプ)80(キャッチヘッド広がり幅)Φ92
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプチェンジャー用キャッチヘッド
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75216267DLC-CH916379834DLC-SCH7DLC-CH9 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379834ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75216233
2022-01-08
用途: 高所の看板照明の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

色々に種類があり現物も見ず少ないデーターのみでの購入で不安がありました。使用したところ うまく噛みこみましたが、回しても滑って電球を回すことができず、だめもとでアームと電球が接するところに強力両面テープを貼り再トライで電球を回すことができました。今後は業者に頼むことなく自分で交換でき経費削減できると思います。

対象商品 : 75216233
2021-12-10
用途: 防犯灯.街路灯点検
有限会社栄電建設業・工事業

1日の使用で、電球をキャッチする部分4つの内1つが割れてしまいました。電球80個ほどの点検

対象商品 : 75216154
2018-05-30
用途: 高所の電球交換
株式会社サンテック製造業

ポールはすでにあったので、ヘッドのみの購入になりました。
約6メートルの高さの電球の交換に使用しました。
ヘッドの電球を掴む力も満足するもので、梯子等で足場を作る事無く、簡単に電球の交換ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする