ランプチェンジャーキャッチヘッド

ランプチェンジャーキャッチヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド

寸法(mm)93×71×63質量(g)27最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17内容量1個
注意
※別売「ランプチェンジャー・ポール/DLC-AP33/DLC-180」と組み合わせて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75216337DLC-CH-SC
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプチェンジャー用キャッチヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75216337
2021-09-15
用途: 高所レフランプの交換
カービューティハウス ミュー

ランプに吸盤が張り付き電球を緩めようと回したら吸盤の根元からちぎれてしまいました!
吸盤の根元をもっと強化しないと使い物になりません?
*多分、きつめに取り付けられていたのでしょうが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする