ポケットハイポーチ

ポケットハイポーチ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋
多彩なホルダーがついていて色々入る!

仕様内側ホルダー7個、ペンホルダー3個、ツールホルダー1個、フック、大型穴2個(テープフッカー等に便利)質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75216662MDH-20
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75216662
2016-02-02
用途: 家具組立

素材、収納力は良いです。
2ヶ月後に、ベルトを通して、スナップで締める所が壊れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする