DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ミニカップトグル
本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能
ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できる
ボード・薄鋼板などの下地のない所(中空壁)に使用できる
材質
本体/樹脂(ポリカーボネート)、反転ナット/(亜鉛合金)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75217807
NDK-540P
1パック(13本)
M5×40
11
3~14
¥
2,200
¥
1,898
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
残り2点です
75217773
NDK-435
1袋(10本)
M4×35
9.5
2~14
¥
1,480
取扱い終了
75217782
NDK-435P
1パック(15本)
M4×35
9.5
2~14
¥
2,200
取扱い終了
75217791
NDK-540
1袋(9本)
M5×40
11
3~14
¥
1,480
取扱い終了
75217816
NDK-645
1袋(8本)
M6×45
12.5
3~18
¥
1,480
取扱い終了
75217825
NDK-645P
1パック(11本)
M6×45
12.5
3~18
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください