曜日別特売

ドリルネジ(リーマーフレキ)

ドリルネジ(リーマーフレキ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ

用途木毛板、木片板、合板、ベニヤ、チップボード、窯業系ボード、硬質木材等、硬いボード類を厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付けに。タイプリーマーフレキ(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)7.5適合板厚(mm)1.6~2.3頭部厚(mm)2.6ねじ寸法(Φmm)4×32内容量1パック(80本)
注意
※厚さ1.6ミリ未満の薄鉄板に使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75217922DRR-432P
1,380
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする