DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ドリルネジ(リーマーフレキ)
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ
用途
木毛板、木片板、合板、ベニヤ、チップボード、窯業系ボード、硬質木材等、硬いボード類を厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付けに。
タイプ
リーマーフレキ(ユニクロ)
ねじ
全ねじ
ねじ頭径(mm)
7.5
適合板厚(mm)
1.6~2.3
頭部厚(mm)
2.6
ねじ寸法(Φmm)
4×37
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(70本)
注意
※厚さ1.6ミリ未満の薄鉄板に使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75217931
DRR-437P
¥
1,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください