曜日別特売

ドリルネジ(シンワッシャー)

ドリルネジ(シンワッシャー) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。

用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16内容量1パック(110本)
注意
※膨張率の高いボードへの使用・ねじ締め過ぎは首飛び発生の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75218001DRZ-416P
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-14
用途: 鉄板のビス止め
スピードスタイル アーク株式会社

ネジ先のドリル部分が非常に良くて、1.6mmの鉄板でも電ドラでガンガン締めれます。またプラスの溝も良くできていて、ドライバーにしっかり食い込んで、なめることが無いので使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする