お徳用パック ショートオーガー・亜鉛

お徳用パック ショートオーガー・亜鉛 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製
取出しやすいボトルケース
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー
「先折れ」タイプで長いネジもOK

最大引抜強度N(kgf)
石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]
石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13内容量1セット(293本)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75218166TP-SO-425ZN
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする