お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)

お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製
取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々
ベルトに装着できる透明プラケース付
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー
「先折れ」タイプで長いネジもOK

最大引抜強度N(kgf)
石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]
石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13内容量1セット(900本)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75218211JP-SO-425Z
34,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする