DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ケーブルタイ
軽くてスムーズ!安心確実ロック!
挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。
結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
材質
ナイロン66
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
結束径(Φmm)
幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75218464
JCT-150
1パック(100本)
150
38
3.4
ノーマル
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218473
JCT-150W
1パック(100本)
150
38
3.4
耐候耐熱
¥
540
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218482
JCT-200
1パック(100本)
200
54
4.4
ノーマル
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218491
JCT-200W
1パック(100本)
200
54
4.4
耐候耐熱
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218507
JCT-250
1パック(100本)
250
60
4.4
ノーマル
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218516
JCT-250W
1パック(100本)
250
60
4.4
耐候耐熱
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218525
JCT-300
1パック(100本)
300
85
4.5
ノーマル
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218534
JCT-300W
1パック(100本)
300
85
4.5
耐候耐熱
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218543
JCT-H360
1パック(50本)
364
105
7.8
ノーマル
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218552
JCT-H360W
1パック(50本)
364
105
7.8
耐候耐熱
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください