曜日別特売

打込棒付ドリル

打込棒付ドリル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに
ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ!
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!
ハンマードリル用(SDSシャンク)

適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3030D+CUD-H3030Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75222585CUD-H3030
8,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75222585
2016-05-23
用途: 配管
建設業・工事業

もう少し安価だと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする