曜日別特売

打込棒付ドリル(ドリルのみ)

打込棒付ドリル(ドリルのみ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

アンカーの下穴あけ用ドリル
ドリル径12mmヒルティアンカー対応
ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ!
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!
ハンマードリル用(SDSシャンク)

適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75222637CUD-H3040D
8,800
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする