うっかりアラーム

うっかりアラーム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)うっかりアラーム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!
3m~12m離れると、バイブと音で警告!
用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます

電池
送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000内容量1個
注意
※受信部電池は付属しておりません。※本製品は、注意喚起用です。盗難・置き忘れの保障をするものではありません。管理は自己責任でお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75222786UA-120
5,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75222786
2020-03-27
用途: 鍵の持ち出し
株式会社白青舎

なかなか良い機能のものでした。短納期でありがたい。

対象商品 : 75222786
2016-11-21
用途: 業務用タブレットの盗難防止策として利用してます
サービス業

機能、価格ともバランスの取れた商品かと思われます。

対象商品 : 75222786
2016-11-21
用途: 業務用
サービス業

機能、価格等、バランスの取れた商品だと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする