曜日別特売

同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター

定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)内容量1個
注意
※内部導体がより線の場合は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75223251LRCA-3CTL3C、RPAプラグ
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
75223267LRCA-5CTL5C、RPAプラグ
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする