HiKOKI(旧:日立工機)
ハンマ
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
付属品
ブルポイント(410mm)
打撃エネルギーJoule(ジュール)
42
30分のはつり量(kg)
224
アズワン品番
64-7056-13
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
全負荷打撃数(min
-1
)
コード長さ(m)
シャンク形状
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75224737
H70SA 100V
単相100
1240
1400
2心・5
六角軸30mm
13
¥
199,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください