HiKOKI(旧:日立工機)
ベルトサンダ
(1件のレビュー)
ダイヤル式無段変速機構付!
研削位置が一目で判る透明カバー採用!
電動工具集じん機接続可能
1050Wパワフルモーター
付属品
ダストバッグ(コードNo.323011)
エンドレス研磨ベルト
(WA80、120・各1枚)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・5
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト速度(m/s[m/min])
研磨ベルト寸法(mm)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75225622
SB10V2 100V
4~7[240~420]
(幅×周長)100×610
100
610
¥
53,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
75225631
SB8V2 100V
4.2~7.5[250~450]
(幅×周長)76×533
76
533
¥
48,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください