ミニサンダ

ミニサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)

コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!

ペーパー寸法(mm)
(四角)110×100
(三角)96×96
パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグアズワン品番64-7056-88内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75225692SV12SH 100V
18,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする