HiKOKI(旧:日立工機)
ニブラ
切断スピードが速い
低騒音77dB
用途
鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!
ストローク数(min
-1
[回/分])
2300
最小切断半径(mm)
40
切断能力(mm)鋼板
1.6
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2心・2.5
付属品
六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)
アズワン品番
64-7055-44
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75226347
CN16SA 100V
¥
60,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください