HiKOKI(旧:日立工機)
卓上スライド丸のこ
軽量14kg!
傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で
フロア材等の合わせ作業に便利!
高集じん・低騒音dB
付属品
チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)
ダストバッグ、ホルダ(B)、
ボックススパナ(10mm)、バイス装置
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)
ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-
用途
現場作業に
対応材質
木工用
材質(ベース)
鉄板
アズワン品番
64-7055-18
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min
-1
[r.p.m])
電源(V)
ノコ刃直径(mm)
コード長さ(m)
取付穴径(Φmm)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75226496
C8FSE 100V
1050
5500
単相100
216
2心・4
25.4
11
¥
108,300
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください