曜日別特売

丸のこ

丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)

鉄板製ベース、集じん機接続可能

取付穴径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5材質(ベース)鉄板仕様・用途集じん機接続可内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ノコ刃直径(mm)
切込深さ(mm)(45°時)
切込深さ(mm)(90°時)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75226514C7SS (N)-1900~46(1寸5分)0~68(2寸2分)-ボックススパナ、ガイド(のこ刃別売)
23,60017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
75226523C7SS 100V-1900~46(1寸5分)0~68(2寸2分)3.6190mmチップソー(刃数52 コードNo.0032-0268)
ボックススパナ、ガイド
26,10019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75226532C6SS (N)-1650~38(1寸2分)0~57(1寸9分)3.4ボックススパナ、ガイド(のこ刃別売)
21,70016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
75226541C6SS 100V-1650~38(1寸2分)0~57(1寸9分)-165mmチップソー(刃数52 コードNo.0032-0267)
ボックススパナ、ガイド
24,40018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69425995C7SS 100V【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)1900~46(1寸5分)0~68(2寸2分)3.6190mmチップソー(刃数52 コードNo.0032-0268)
ボックススパナ、ガイド
26,10019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする