HiKOKI(旧:日立工機)
かんな
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル
ブレーキ付
コード出口切替フック付
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付
タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!
集塵機取付可能
二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)
0~2.6
最大切削幅(mm)
82
回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
電源(V)
単相100
電流(A)
6.3
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
2.5
付属品
研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具
トラスコ品番
433-0978
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75226891
P20SF 100VA1
¥
29,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください