高圧フロア用タッカ

高圧フロア用タッカ - HiKOKI(旧:日立工機)

高圧パワー!軽量1.6kg、コンパクトボディ!
作業面の掃除に便利なエアダスタ搭載!

付属品
保護メガネ、ケース、六角棒スパナ(5mm)
油さし、ノーズキャップ(平打ち用)
ステープル装填数
60本
(1連+10本)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]ステープル長さ(mm)32~50空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)1.5使用ホース高圧専用内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75226907N5008HM
97,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする