HiKOKI(旧:日立工機)
ロール釘打機
梱包作業に適した高耐久モデル!
付属品
保護メガネ、油さし(釘打機・
タッカ用オイル入)
使用釘(mm)
針金/45~65、シート/38
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.78[5~8]
空気消費量(L/本)(0.69MPa{7kgf/cm
2
}の時)
1.4
連結方式
針金、シート
装填数
針金/300、シート/200
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75226916
NV65AL
¥
78,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください