曜日別特売

ロール釘打機

ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)

木造・鋼板に兼用できる万能タイプ!
軽量2.3kg、品確法N75対応!

付属品
保護メガネ、ケース、油さし、
ノーズキャップ(A)平打ち用
使用釘(mm)針金/45~75、シート/32~50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]空気消費量(L/本)(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)1.7アズワン品番64-7056-53連結方式針金、シート装填数針金/200・250・300、シート/200内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75226943NV75AF
125,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする