HiKOKI(旧:日立工機)
ロール釘打機
軽量1.2kg!
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、プロテクタ
ノーズキャップ(A)平打ち用・(B)フロア用
使用釘(mm)
針金/27~38、シート/25~38
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.78[4.5~8]
空気消費量(L/本)(0.69MPa{7kgf/cm
2
}の時)
0.8
アズワン品番
64-7056-40
連結方式
針金、シート
装填数
針金/200・400、シート/200
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75227022
NV38AB2
¥
68,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください