HiKOKI(旧:日立工機)
ロール釘打機
3種類の連結釘使用可!
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、
ガイド(チップレス・針金連結釘
使用時)
使用釘(mm)
シート/19~32、チップレス/27~32、針金/27~32
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39~0.69[4~7]
空気消費量(L/本)(0.69MPa{7kgf/cm
2
}の時)
0.9
アズワン品番
64-7056-39
連結方式
シート、チップレス、針金
装填数
200
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75227031
NV32A
¥
66,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください