HiKOKI(旧:日立工機)
高圧ロール釘打機
ハイパワーで鋼板3.2mmまで打込み可能!
部材、用途に合わせのノーズキャップ4種類を標準装備
用途
鋼板(3.2mm厚まで)、コンクリートに
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ (A)、(C)、(D)、(E)
種類
鋼板用
使用釘(mm)
27~50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18~2.26[12~23]
空気消費量(L/本)
2.4(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
連結方式
シート
使用ホース
高圧専用
装填数
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75227056
NV50HN
¥
142,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください