HiKOKI(旧:日立工機)
高圧ロール釘打機
日立独自のノース2段切替機で1台で幅広い釘に対応!
用途
下地、躯体、鋼板、コンクリートに
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ (A) 平打ち用、六角棒スパナ (4mm)
種類
品確法・2×4対応
連結方式
針金、シート
使用ホース
高圧専用
装填数
針金/200・250・300・400、シート/200
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用釘(mm)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
空気消費量(L/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75227214
NV50HMC A7(G)
メタリックグレー
針金/32~50、シート/27~50
1.18~2.26[12~23]
1.4(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
¥
95,000
取扱い終了
75227223
NV50HMC A6(L)
メタリックグリーン
針金/32~50、シート/27~50
1.18~2.26[12~23]
1.4(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
¥
95,000
取扱い終了
75227232
NV65HMC A7(G)
メタリックグレー
針金/38~65、シート/32~50
1.18~2.26 [12~23]
1.6(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
¥
102,000
取扱い終了
75227241
NV65HMC A6(L)
メタリックグリーン
針金/38~65、シート/32~50
1.18~2.26 [12~23]
1.6(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
¥
102,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください