HiKOKI(旧:日立工機)
高圧ロール釘打機
日立独自のノース2段切替機で1台で幅広い釘に対応!回転式大形フック採用!
用途
下地、躯体、鋼板(3.2mm厚まで)、コンクリートに
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ (A) 平打ち用
種類
品確法・2×4対応
使用釘(mm)
針金/45~75、シート/32~50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18~2.26 [12~23]
空気消費量(L/本)
2.2(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
連結方式
針金、シート
使用ホース
高圧専用
装填数
針金/150・200・250・300、シート/200
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75227257
NV75HMC A7(G)
メタリックグレー
¥
132,500
取扱い終了
75227266
NV75HMC A6(L)
メタリックグリーン
¥
132,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください