曜日別特売

インバータ式エンジン発電機

インバータ式エンジン発電機 - HiKOKI(旧:日立工機)

持ち運びが楽な軽量32Kg!
超低騒音54dB!
高出力4サイクルエンジン
バッテリ充電専用の直流電源付
家庭用電源並みの良質な電気を供給するインバータ式発電機で作業用途拡大!
エコノミーコントロール付で低燃費・低騒音!

燃料タンク容量(L)8.0付属品点火プラグ用ソケット排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン定格出力(kVA)50/60Hz 0.9内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75227406E20U (S)
285,000
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする