曜日別特売

シャンク(六角シャンク)

シャンク(六角シャンク) - HiKOKI(旧:日立工機)シャンク(六角シャンク) - HiKOKI(旧:日立工機)シャンク(六角シャンク) - HiKOKI(旧:日立工機)シャンク(六角シャンク) - HiKOKI(旧:日立工機)

ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。

用途ランマ・ビシャン取付用先端幅(mm)-内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適合機種
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752290250094-4966250H65SB3/PH-65A/H70SA(H65SA/SB/SB2)30
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
752290520095-5186250H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)17
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
752292170095-5625260H50SA(H55SB)21
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
752291130098-2710250H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)17
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
404975130030-8092395H90SG28.5
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする