HiKOKI(旧:日立工機)
ブルポイント(六角シャンク)
(1件のレビュー)
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途
破砕・ハツリ用
先端幅(mm)
-
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
全長(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75228377
0023-4001
1セット(10個)
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
280
17
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
75228745
0023-4003
1セット(5個)
H50SA
320
21
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229174
0095-5613
1個
H50SA
320
21
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229192
0095-5623
1個
H50SA
450
21
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75230687
0095-6460
1個
H90
325
30
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229235
0095-9007
1個
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
390
17
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229314
0099-0060
1本
H55SB
320
21
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229323
0099-0061
1個
H55SB
450
21
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49442033
0099-6372
1本
H90SG
410
28.5
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229244
0095-9008
1個
H50SA
390
21
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49442042
0098-5230
1本
H90SG
520
28.5
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75229253
0098-0752
1個
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
280
17
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75229262
0098-0753
1個
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
450
17
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75229271
0098-1922
1個
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
280
17
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75229287
0098-1923
1個
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
450
17
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229156
0094-4961
1個
H65SB3/PH-65A/H70SA(H65SA/SB/SB2)
410
30
¥
4,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください